曜日別特売

薄平型ベントキャップ NPS(網付)

薄平型ベントキャップ NPS(網付) - シルファー

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。

用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4内容量1個
関連資料:(0.24MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73999355NPS-7575108807251排気:1.9、吸気:1.8吸気:33、単純:237.1
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73999364NPS-1001001331059746排気:1.6、吸気:1.5吸気:65、単純:448
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73999373NPS-12512516013012251排気:1.5、吸気:1.5吸気:101、単純:669.4
2,800
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999389NPS-15015018515514751排気:1.5、吸気:1.5吸気:146、単純:10011.3
3,000
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
73999398NPS-20020023520519756排気:0.9、吸気:1.3吸気:275、単純:1809
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73999407NPS-25025029026024786排気:0.4、吸気:2.8吸気:274、単純:3095
14,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする