曜日別特売

薄平型ベントキャップ NPS-D(網・防火ダンパー付)

薄平型ベントキャップ NPS-D(網・防火ダンパー付) - シルファー
(1件のレビュー)

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。

用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)9寸法E(mm)5メッシュ10M内容量1個
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73999416NPS-75D43108728075
4,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999425NPS-75D43108728075
4,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999434NPS-100D5413397105100
3,600
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999443NPS-100D5413397105100
3,600
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999459NPS-125D67160122130125
4,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999468NPS-125D67160122130125
4,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999477NPS-150D83185147155150
5,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999486NPS-150D83185147155150
5,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999495NPS-200D102230198205200
10,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999504NPS-200D102230198205200
10,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73999495
2023-02-21
用途: 劣化交換

アルミ製の物からの交換です。
ステンレス製なので、長く美観を保てるかと思います。
ただ重量があるのに、抜け止めの爪が三ヶ所だけで本当に抜けないか心配でした。
シーリング処理は必須ですが、商品の特性上はスパイラルダクトに接続だと思います。
本体に穴をあけてからドリルビスにてスパイラルダクトに固定しました。
天井に設置の場合もあるので、枠とパイプ部にあらかじめ5ミリ程の穴が開いていたら、施工が楽になるかもです。消防法上に可能か分かりませんが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする