シルファー
薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
4
寸法E(mm)
5
パンチング能力(mm)
8×10
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999513
PPS-75
51
108
72
80
75
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73999529
PPS-100
46
133
97
105
100
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999538
PPS-125
51
160
122
130
125
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999547
PPS-150
51
185
147
155
150
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999556
PPS-200
56
235
197
205
200
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999565
PPS-250
86
290
247
260
250
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください