シルファー
薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付)
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
パンチング能力(mm)
8×10
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
9
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999574
PPS-75D
75
72(FD)
108
80
73
43
排気:7.6、吸気:6.1
吸気:18、単純:21
28.5
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999583
PPS-75D
75
120(FD)
108
80
73
43
排気:7.6、吸気:6.1
吸気:18、単純:21
28.5
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999599
PPS-100D
100
72(FD)
133
105
97
54
排気:5.3、吸気:5.4
吸気:34、単純:43
26.5
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999608
PPS-100D
100
120(FD)
133
105
97
54
排気:5.3、吸気:5.4
吸気:34、単純:43
26.5
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999617
PPS-125D
125
72(FD)
160
130
122
67
排気:5.4、吸気:5.5
吸気:53、単純:65
33.8
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999626
PPS-125D
125
120(FD)
160
130
122
67
排気:5.4、吸気:5.5
吸気:53、単純:65
33.8
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999635
PPS-150D
150
72(FD)
185
155
147
83
排気:5.7、吸気:4.8
吸気:82、単純:97
42.8
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999644
PPS-150D
150
120(FD)
185
155
147
83
排気:5.7、吸気:4.8
吸気:82、単純:97
42.8
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999653
PPS-200D
200
72(FD)
235
205
198
102
排気:5.4、吸気:4.8
吸気:146、単純:175
54
¥
10,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999669
PPS-200D
200
120(FD)
235
205
198
102
排気:5.4、吸気:4.8
吸気:146、単純:175
54
¥
10,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください