シルファー
軒天井用ベントキャップ CSG
薄型、軒天井用のタイプです。
用途
天井用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999678
CSG-100
100
162
120
97
9
49
排気:1.0、吸気:1.4
吸気:67、単純:157
5
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
73999687
CSG-150
150
204
162
147
9
54
排気:1.2、吸気:1.5
吸気:145、単純:257
9
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
73999696
CSG-200
200
253
213
197
10
59
排気:1.2、吸気:2.0
吸気:226、単純:415
12
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください