シルファー
軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付)
薄型、軒天井用のタイプです。
用途
天井用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
100
150
200
寸法A(mm)
162
204
253
寸法D(mm)
97
147
198
寸法L(mm)
61
90
109
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999705
CSG2-100D
100
72(FD)
162
120
97
9
61
排気:2.0、吸気:2.3
吸気:52、単純:157
10
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999714
CSG2-100D
100
120(FD)
162
120
97
9
61
排気:2.0、吸気:2.3
吸気:52、単純:157
10
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73999723
CSG2-150D
150
72(FD)
204
162
147
9
90
排気:1.8、吸気:1.8
吸気:133、単純:257
13.5
¥
10,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999739
CSG2-150D
150
120(FD)
204
162
147
9
90
排気:1.8、吸気:1.8
吸気:133、単純:257
13.5
¥
10,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999748
CSG2-200D
200
72(FD)
253
213
198
10
109
排気:1.8、吸気:2.5
吸気:200、単純:415
18
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999757
CSG2-200D
200
120(FD)
253
213
198
10
109
排気:1.8、吸気:2.5
吸気:200、単純:415
18
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください