シルファー
軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付)
軒天井用結露受け付タイプです。
用途
天井用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999766
NTK-100
100
162
122
97
51
49
排気:2.9
単純:107
排気:14.5
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999775
NTK-150
150
202
162
147
56
54
排気:6.2
単純:149
排気:46.5
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください