シルファー
軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付)
軒天井用結露受け付タイプです。
用途
天井用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999784
NTK-100D
100
72(FD)
162
122
97
51
49
排気:5.3
単純:107
26.5
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999793
NTK-100D
100
120(FD)
162
122
97
51
49
排気:5.3
単純:107
26.5
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999809
NTK-150D
150
72(FD)
202
162
147
56
54
排気:8.3
単純:149
62.3
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999818
NTK-150D
150
120(FD)
202
162
147
56
54
排気:8.3
単純:149
62.3
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください