シルファー
丸型フード LHP-A
丸型フードの付いたタイプです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
8
内容量
1個
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999827
LHP-50A
34
108
47
52
83
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73999836
LHP-75A
48
108
72
52
83
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999845
LHP-100A
43
133
97
64
108
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999854
LHP-125A
48
160
122
77
133
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999863
LHP-150A
48
185
147
89
158
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999879
LHP-200A
53
235
197
114
208
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73999888
LHP-250A
83
291
247
157
263
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999897
LHP-300A
103
350
297
186
324
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください