シルファー
丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)
丸型フードの付いたタイプです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
10
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
200
寸法A(mm)
選択してください
108
133
160
185
235
寸法D(mm)
選択してください
73
97
122
147
198
寸法L(mm)
選択してください
43
54
67
83
102
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999906
LHP-75D
75
72(FD)
108
83
73
52
43
排気:6.8、吸気:8.2
吸気:16、単純:31
25.5
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999915
LHP-75D
75
120(FD)
108
83
73
52
43
排気:6.8、吸気:8.2
吸気:16、単純:31
25.5
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999924
LHP-100D
100
72(FD)
133
108
97
64
54
排気:4.1、吸気:8.2
吸気:28、単純:55
20.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999933
LHP-100D
100
120(FD)
133
108
97
64
54
排気:4.1、吸気:8.2
吸気:28、単純:55
20.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999949
LHP-125D
125
72(FD)
160
133
122
77
67
排気:3.5、吸気:8.0
吸気:44、単純:83
21.9
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999958
LHP-125D
125
120(FD)
160
133
122
77
67
排気:3.5、吸気:8.0
吸気:44、単純:83
21.9
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999967
LHP-150D
150
72(FD)
185
158
147
89
83
排気:3.3、吸気:7.7
吸気:65、単純:128
24.8
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73999976
LHP-150D
150
120(FD)
185
158
147
89
83
排気:3.3、吸気:7.7
吸気:65、単純:128
24.8
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999985
LHP-200D
200
72(FD)
235
208
198
114
102
排気:3.3、吸気:7.9
吸気:114、単純:218
33
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73999994
LHP-200D
200
120(FD)
235
208
198
114
102
排気:3.3、吸気:7.9
吸気:114、単純:218
33
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください