シルファー
丸型フード LHP-AE(ワイドエプロン付)
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。
ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000003
LHP-100AE
100
155
97
72
30
66
42
排気:3.0
単純:55
15
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000019
LHP-125AE
125
182
122
85
30
80
47
排気:3.9
単純:83
24.4
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000028
LHP-150AE
150
202
147
97
37
92
47
排気:3.0
単純:128
22.5
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください