シルファー
丸型フード LHP-DE(ワイドエプロン・防火ダンパー付)
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。
ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
100
125
150
寸法A(mm)
155
182
202
寸法D(mm)
97
122
147
寸法L(mm)
53
66
82
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000037
LHP-100DE
100
72(FD)
155
97
72
30
66
53
排気:4.1
単純:55
20.5
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000046
LHP-100DE
100
120(FD)
155
97
72
30
66
53
排気:4.1
単純:55
20.5
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000055
LHP-125DE
125
72(FD)
182
122
85
30
80
66
排気:3.5
単純:83
21.9
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000064
LHP-125DE
125
120(FD)
182
122
85
30
80
66
排気:3.5
単純:83
21.9
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000073
LHP-150DE
150
72(FD)
202
147
97
37
92
82
排気:3.3
単純:128
24.8
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000089
LHP-150DE
150
120(FD)
202
147
97
37
92
82
排気:3.3
単純:128
24.8
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください