シルファー
深型フード CRSG
制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000098
CRSG-100
-
100
180
148
97
168
86
73
28
49
排気:2.0、吸気:3.1
吸気:45、単純:47
10
¥
8,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74000107
CRSG-125
-
125
244
192
122
212
95
95
28
54
排気:2.3、吸気:5.3
吸気:54、単純:50
14.4
¥
9,500
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000116
CRSG-150
-
150
244
192
147
212
95
102
28
54
排気:5.5、吸気:9.1
吸気:59、単純:50
41.3
¥
9,500
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74000125
CRSG-200
-
200
300
230
197
256
120
126
37
59
排気:5.5、吸気:10.3
吸気:99、単純:122
55
¥
18,000
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69021219
CRS-200【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
200
300
230
197
256
120
126
37
59
排気:5.5、吸気:10.3
吸気:99、単純:122
55
¥
18,000
¥
13,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください