シルファー
深型フード CRS-D(防火ダンパー付)
制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000134
CRS-100D
100
72(FD)
180
148
97
168
86
73
28
49
排気:3.0、吸気:3.8
吸気:41、単純:47
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000143
CRS-100D
100
120(FD)
180
148
97
168
86
73
28
49
排気:3.0、吸気:3.8
吸気:41、単純:47
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000159
CRS-125D
125
72(FD)
244
192
122
212
95
95
28
54
排気:3.1、吸気:6.3
吸気:50、単純:50
19.4
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74000168
CRS-125D
125
120(FD)
244
192
122
212
95
95
28
54
排気:3.1、吸気:6.3
吸気:50、単純:50
19.4
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74000177
CRS-150D
150
72(FD)
244
192
147
212
95
102
28
54
排気:6.3、吸気:8.5
吸気:61、単純:50
47.3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000186
CRS-150D
150
120(FD)
244
192
147
212
95
102
28
54
排気:6.3、吸気:8.5
吸気:61、単純:50
47.3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000195
CRS-200D
200
72(FD)
300
230
197
256
120
126
37
59
排気:6.0、吸気:11.2
吸気:95、単純:122
60
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000204
CRS-200D
200
120(FD)
300
230
197
256
120
126
37
59
排気:6.0、吸気:11.2
吸気:95、単純:122
60
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください