上下吹抜け型フード OHS

上下吹抜け型フード OHS - シルファー上下吹抜け型フード OHS - シルファー上下吹抜け型フード OHS - シルファー

上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。

用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.11MB)取扱説明書:(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74000213OHS-1001001801489716878902849排気:0.9、吸気:1.7吸気:61、単純:614.5
4,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
74000229OHS-125125244192122212951223054排気:0.4、吸気:1.5吸気:101、単純:1462.5
6,600
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000238OHS-150150244192147212951223054排気:1.2、吸気:2.3吸気:118、単純:1469
6,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
74000247OHS-2002003002401972601011503759排気:2.1、吸気:3.8吸気:165、単純:27521
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする