上下吹抜け型フード OHS-D(防火ダンパー付)

上下吹抜け型フード OHS-D(防火ダンパー付) - シルファー上下吹抜け型フード OHS-D(防火ダンパー付) - シルファー上下吹抜け型フード OHS-D(防火ダンパー付) - シルファー

上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。

用途給気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74000299OHS-100D10072(FD)1801489716878902861排気:2.4、吸気:2.6吸気:50、単純:6112
7,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000308OHS-100D100120(FD)1801489716878902861排気:2.4、吸気:2.6吸気:50、単純:6112
7,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000317OHS-125D12572(FD)244192122212951223074排気:1.6、吸気:2.2吸気:85、単純:14610
10,200
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000326OHS-125D125120(FD)244192122212951223074排気:1.6、吸気:2.2吸気:85、単純:14610
10,200
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000335OHS-150D15072(FD)244192147212951223090排気:1.7、吸気:2.6吸気:112、単純:14612.8
10,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
74000344OHS-150D150120(FD)244192147212951223090排気:1.7、吸気:2.6吸気:112、単純:14612.8
10,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000353OHS-200D20072(FD)30024019826011015037109排気:2.3、吸気:4.0吸気:159、単純:27523
24,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000369OHS-200D200120(FD)30024019826011015037109排気:2.3、吸気:4.0吸気:159、単純:27523
24,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする