シルファー
上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付)
上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000378
OHS-100DN
100
72(FD)
180
148
97
168
78
90
28
61
排気:2.4、吸気:2.6
吸気:50、単純:61
12
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000387
OHS-100DN
100
120(FD)
180
148
97
168
78
90
28
61
排気:2.4、吸気:2.6
吸気:50、単純:61
12
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000396
OHS-125DN
125
72(FD)
244
192
122
212
95
122
30
74
排気:1.6、吸気:2.2
吸気:85、単純:146
10
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000405
OHS-125DN
125
120(FD)
244
192
122
212
95
122
30
74
排気:1.6、吸気:2.2
吸気:85、単純:146
10
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000414
OHS-150DN
150
72(FD)
244
192
147
212
95
122
30
90
排気:1.7、吸気:2.6
吸気:112、単純:146
12.8
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74000423
OHS-150DN
150
120(FD)
244
192
147
212
95
122
30
90
排気:1.7、吸気:2.6
吸気:112、単純:146
12.8
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000439
OHS-200DN
200
72(FD)
300
240
198
260
110
150
37
109
排気:2.3、吸気:4.0
吸気:159、単純:275
23
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000448
OHS-200DN
200
120(FD)
300
240
198
260
110
150
37
109
排気:2.3、吸気:4.0
吸気:159、単純:275
23
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください