シルファー
左右吹出し型フード WB
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000457
WB-100
100
180
137
97
89
65
49
排気:1.3、吸気:1.7
吸気:60、単純:96
6.5
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000466
WB-125
125
240
189
122
108
75
54
排気:1.1、吸気:1.3
吸気:111、単純:91
6.9
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000475
WB-150
150
240
189
147
108
88
54
排気:1.2、吸気:1.8
吸気:136、単純:182
9
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください