シルファー
左右吹出し型フード WB-D(防火ダンパー付)
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000484
WB-100D
100
72(FD)
180
137
97
89
65
49
排気:2.7、吸気:1.7
吸気:61、単純:51
13.54
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000493
WB-100D
100
120(FD)
180
137
97
89
65
49
排気:2.7、吸気:1.7
吸気:61、単純:51
13.54
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000509
WB-125D
125
72(FD)
240
189
122
108
75
54
排気:2.2、吸気:1.8
吸気:93、単純:91
13.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000518
WB-125D
125
120(FD)
240
189
122
108
75
54
排気:2.2、吸気:1.8
吸気:93、単純:91
13.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74000527
WB-150D
150
72(FD)
240
189
147
108
88
54
排気:2.1、吸気:2.3
吸気:118、単純:91
15.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000536
WB-150D
150
120(FD)
240
189
147
108
88
54
排気:2.1、吸気:2.3
吸気:118、単純:91
15.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください