シルファー
角型防風フード MAP2
防風タイプです。
特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000545
MAP2-100
100
182
97
51
46
排気:3.0、吸気:2.8
吸気:48、単純:70
15
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000554
MAP2-150
150
220
147
56
51
排気:6.0、吸気:6.0
吸気:73、単純:90
45
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください