シルファー
角型防風フード MAP2-D(防火ダンパー付)
防風タイプです。
特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74000563
MAP2-100D
100
72(FD)
182
97
51
49
排気:4.0、吸気:3.6
吸気:42、単純:70
20
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000579
MAP2-100D
100
120(FD)
182
97
51
49
排気:4.0、吸気:3.6
吸気:42、単純:70
20
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000588
MAP2-150D
150
72(FD)
220
147
56
54
排気:6.4、吸気:6.2
吸気:72、単純:90
48
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74000597
MAP2-150D
150
120(FD)
220
147
56
54
排気:6.4、吸気:6.2
吸気:72、単純:90
48
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください