シルファー
排気用防風板付フード OLN-P-EA
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001026
OLN-100P-EA
100
164
150
97
7
19
50
45×3
排気:0.5、吸気:1.4
吸気:69、単純:83
2.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001035
OLN-125P-EA
125
195
175
122
9
19
55
50×3
排気:0.4、吸気:1.5
吸気:103、単純:123
2.5
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001044
OLN-150P-EA
150
226
200
147
9
19
60
55×3
排気:0.9、吸気:2.0
吸気:127、単純:167
6.8
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001053
OLN-200P-EA
200
289
238
197
10
19
59
65×4
排気:2.6、吸気:2.5
吸気:201、単純:259
26
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001069
OLN-250P-EA
250
350
294
247
9
25
89
75×6
排気:2.6、吸気:3.9
吸気:259、単純:384
32.5
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74001078
OLN-300P-EA
300
410
353
297
9
30
109
90×8
排気:2.4、吸気:3.9
吸気:345、単純:584
36
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください