シルファー
排気用防風板付フード OLN-PD-EA(防火ダンパー付)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
19
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001148
OLN-100PD-EA
100
72(FD)
164
150
97
7
61
45×3
排気:1.7、吸気:2.3
吸気:53、単純:83
8.5
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001157
OLN-100PD-EA
100
120(FD)
164
150
97
7
61
45×3
排気:1.7、吸気:2.3
吸気:53、単純:83
8.5
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001166
OLN-125PD-EA
125
72(FD)
195
175
122
9
74
50×3
排気:1.0、吸気:2.0
吸気:89、単純:123
6.3
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001175
OLN-125PD-EA
125
120(FD)
195
175
122
9
74
50×3
排気:1.0、吸気:2.0
吸気:89、単純:123
6.3
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001184
OLN-150PD-EA
150
72(FD)
226
200
147
9
90
55×3
排気:1.4、吸気:2.4
吸気:116、単純:167
10.5
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001193
OLN-150PD-EA
150
120(FD)
226
200
147
9
90
55×3
排気:1.4、吸気:2.4
吸気:116、単純:167
10.5
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001209
OLN-200PD-EA
200
72(FD)
289
238
198
10
109
65×4
排気:2.7、吸気:2.6
吸気:196、単純:259
11.4
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001218
OLN-200PD-EA
200
120(FD)
289
238
198
10
109
65×4
排気:2.7、吸気:2.6
吸気:196、単純:259
11.4
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください