シルファー
給気用防風板付フード OLG-PA-OA
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
19
内容量
1個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001333
OLG-100PA-OA
100
164
150
97
50
30×3
排気:0.6、吸気:1.4
吸気:67、単純:89
3
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001349
OLG-125PA-OA
125
195
175
122
55
35×3
排気:0.7、吸気:1.5
吸気:103、単純:130
4.4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001358
OLG-150PA-OA
150
226
200
147
60
35×3
排気:1.0、吸気:1.4
吸気:153、単純:176
7.5
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください