曜日別特売

排気用防風板付フード OLG-PAD-EA(防火ダンパー付)

排気用防風板付フード OLG-PAD-EA(防火ダンパー付) - シルファー

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック寸法E(mm)3寸法F(mm)19内容量1個
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74001367OLG-100PAD-EA10072(FD)164150976145×3排気:1.5、吸気:2.4吸気:52、単純:897.5
7,400
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001376OLG-100PAD-EA100120(FD)164150976145×3排気:1.5、吸気:2.4吸気:52、単純:897.5
7,400
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001385OLG-125PAD-EA12572(FD)1951751227450×3排気:1.4、吸気:2.1吸気:87、単純:1308.8
9,500
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001394OLG-125PAD-EA125120(FD)1951751227450×3排気:1.4、吸気:2.1吸気:87、単純:1308.8
9,500
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001403OLG-150PAD-EA15072(FD)2262001479055×3排気:1.4、吸気:2.1吸気:125、単純:17610.5
10,500
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001419OLG-150PAD-EA150120(FD)2262001479055×3排気:1.4、吸気:2.1吸気:125、単純:17610.5
10,500
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする