シルファー
給気用防風板付フード OLG-PAD-OA(防火ダンパー付)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
19
内容量
1個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001428
OLG-100PAD-OA
100
72(FD)
164
150
97
61
30×3
排気:1.5、吸気:2.4
吸気:52、単純:89
7.5
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001437
OLG-100PAD-OA
100
120(FD)
164
150
97
61
30×3
排気:1.5、吸気:2.4
吸気:52、単純:89
7.5
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001446
OLG-125PAD-OA
125
72(FD)
195
175
122
74
35×3
排気:1.4、吸気:2.1
吸気:87、単純:130
8.8
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001455
OLG-125PAD-OA
125
120(FD)
195
175
122
74
35×3
排気:1.4、吸気:2.1
吸気:87、単純:130
8.8
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001464
OLG-150PAD-OA
150
72(FD)
226
200
147
90
40×3
排気:1.4、吸気:2.1
吸気:125、単純:176
10.5
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001473
OLG-150PAD-OA
150
120(FD)
226
200
147
90
40×3
排気:1.4、吸気:2.1
吸気:125、単純:176
10.5
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください