シルファー
給気用防風板付フード OLN-PR(網付)
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
19
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001489
OLN-100PR
100
160
150
97
7
50
30×3
吸気:1.7
吸気:61、単純:66
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74001498
OLN-150PR
150
222
200
147
9
60
40×3
吸気:2.2
吸気:121、単純:134
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください