シルファー
給気用防風板付フード OLN-PDR(網・防火ダンパー付)
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
19
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001507
OLN-100PDR
100
72(FD)
160
150
97
7
61
30×3
吸気:2.8
吸気:48、単純:66
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001516
OLN-100PDR
100
120(FD)
160
150
97
7
61
30×3
吸気:2.8
吸気:48、単純:66
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74001525
OLN-150PDR
150
72(FD)
222
200
147
9
90
40×3
吸気:2.7
吸気:110、単純:134
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74001534
OLN-150PDR
150
120(FD)
222
200
147
9
90
40×3
吸気:2.7
吸気:110、単純:134
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください