シルファー
排気用防雨・防風型フード SK-EA
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.25MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001543
SK-100-EA
100
195
150
97
25
19
50
65×3
排気:0.3、吸気:3.0
吸気:46、単純:83
1.5
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74001559
SK-125-EA
125
226
175
122
27
19
55
70×3
排気:0.4、吸気:3.6
吸気:65、単純:123
2.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001568
SK-150-EA
150
257
200
147
30
19
60
75×3
排気:0.8、吸気:3.9
吸気:92、単純:167
6
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74001577
SK-200-EA
200
320
238
197
31
19
59
85×4
排気:2.0、吸気:5.2
吸気:140、単純:259
20
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001586
SK-250-EA
250
380
294
247
41
25
89
95×6
排気:3.6、吸気:4.0
吸気:249、単純:384
45
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74001595
SK-300-EA
300
450
353
297
45
30
109
105×8
排気:3.8、吸気:7.3
吸気:262、単純:584
57
¥
43,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください