曜日別特売

給気用防雨・防風型フード SK-OA

給気用防雨・防風型フード SK-OA - シルファー

防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。

用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.26MB)取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74001604SK-100-OA1001951509725195055×3排気:0.3、吸気:3.0吸気:46、単純:831.5
7,000
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
74001613SK-125-OA12522617512227195560×3排気:0.4、吸気:3.6吸気:65、単純:1232.5
8,500
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001629SK-150-OA15025720014730196065×3排気:0.8、吸気:3.9吸気:92、単純:1676
10,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
74001638SK-200-OA20032023819731195975×4排気:2.0、吸気:5.2吸気:140、単純:25920
19,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001647SK-250-OA25038029424741258985×6排気:3.6、吸気:4.0吸気:249、単純:38445
31,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
74001656SK-300-OA300450353297453010995×8排気:3.8、吸気:7.3吸気:262、単純:58457
43,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする