給気用防雨・防風型フード SK-D-OA(防火ダンパー付)

給気用防雨・防風型フード SK-D-OA(防火ダンパー付) - シルファー

防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。

用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法F(mm)19内容量1個
関連資料:(0.16MB)取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74001744SK-100D-OA10072(FD)19515097256155×3排気:1.3、吸気:4.1吸気:40、単純:836.5
9,500
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001753SK-100D-OA100120(FD)19515097256155×3排気:1.3、吸気:4.1吸気:40、単純:836.5
9,500
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001769SK-125D-OA12572(FD)226175122277460×3排気:1.2、吸気:4.0吸気:62、単純:1237.5
11,500
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001778SK-125D-OA125120(FD)226175122277460×3排気:1.2、吸気:4.0吸気:62、単純:1237.5
11,500
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001787SK-150D-OA15072(FD)257200147309065×3排気:1.2、吸気:4.1吸気:90、単純:1679
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74001796SK-150D-OA150120(FD)257200147309065×3排気:1.2、吸気:4.1吸気:90、単純:1679
13,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001805SK-200D-OA20072(FD)320238198319875×4排気:2.7、吸気:5.4吸気:143、単純:25927
23,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001814SK-200D-OA200120(FD)320238198319875×4排気:2.7、吸気:5.4吸気:143、単純:25927
23,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする