シルファー
衛生通気用フード TB
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途
衛生通気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74002453
TB-75
75
185
72
89
56
1.1
45
4.1
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74002469
TB-100
100
210
97
104
51
1.1
83
5.5
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74002478
TB-125
125
235
122
114
56
1.7
98
10.6
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002487
TB-150
150
260
147
140
56
4.7
118
35.3
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74002496
TB-200
200
291
197
157
61
27.5
97
275
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください