曜日別特売

衛生通気用フード TBC

衛生通気用フード TBC - シルファー

パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。

用途衛生通気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)150内容量1個
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74002505TBC-757518572890.7452.6
9,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002514TBC-100100210971041835
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
74002523TBC-1251252351221141.5989.4
16,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002539TBC-1501502601471403.711827.8
20,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002548TBC-20020029119715723.897238
25,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする