シルファー
衛生通気用フード TB-N(網付)
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途
衛生通気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74002557
TB-75N
75
185
72
89
56
1.1
45
4.1
¥
5,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74002566
TB-100N
100
210
97
104
51
1.1
83
5.5
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74002575
TB-125N
125
235
122
114
56
1.7
98
10.6
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002584
TB-150N
150
260
147
140
56
4.7
118
35.3
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74002593
TB-200N
200
291
197
157
61
27.5
97
275
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください