シルファー
衛生通気用フード TBC-N(網付)
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途
衛生通気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
150
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74002609
TBC-75N
75
185
72
89
0.7
45
2.6
¥
9,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002618
TBC-100N
100
210
97
104
1
83
5
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002627
TBC-125N
125
235
122
114
1.5
98
9.4
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002636
TBC-150N
150
260
147
140
3.7
118
27.8
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74002645
TBC-200N
200
291
197
157
23.8
97
238
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください