衛生通気用フード RH-JFVE3(網付)

衛生通気用フード RH-JFVE3(網付) - シルファー

衛生通気用フードです。
パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。

用途衛生通気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.05MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74002654RH-100JFVE31001719714293764520
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
74002663RH-150JFVE3150243147194145985030
9,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする