曜日別特売

挿入型防虫網 AMI

挿入型防虫網 AMI - シルファー挿入型防虫網 AMI - シルファー
(4件のレビュー)

ダクト挿入型の網です。
ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。

用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂内容量1個
関連資料:(0.05MB) (0.14MB)取扱説明書:(0.14MB) (0.14MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
メッシュ
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74002679AMI-100359710メッシュ100
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74002688AMI-1253512210メッシュ125
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74002697AMI-1503514710メッシュ150
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
74002706AMI-2003519710メッシュ200
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74002715AMI-2505024710メッシュ250
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
74002724AMI-3005029710メッシュ300
8,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74002733AMI-10035973メッシュ100
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74002749AMI-125351223メッシュ125
1,700
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
74002758AMI-150351473メッシュ150
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
74002767AMI-200351973メッシュ200
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74002776AMI-250502473メッシュ250
5,000
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
74002785AMI-300502973メッシュ300
8,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 虫や小動物侵入防止のため
その他業種

径ギリギリにできているので3つ買ったけれどどこにも内側から入れられなかったです。

対象商品 : 74002697
2023-06-02
用途: メンテナンス
建設業・工事業

ガラリに防虫網がついてなく、虫が入ってくるとの事で取付。
配管径150と100の2種類があってどちらもしっかりと入ってくれました。

対象商品 : 74002679
2023-01-31
用途: 鳥虫よけ
医療・福祉・介護関連業

換気口に使用予定です。ステンレスで、利にかなっていて良いのではと思います。

対象商品 : 74002679
2022-08-10
用途: 虫侵入対策
卸売・小売業

構造もシンプルな商品だが、その分だけ使い道は色々ありそう。
取り付けも差し込み入れるだけで容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする