ダクト挿入型逆風防止シャッター

ダクト挿入型逆風防止シャッター - シルファーダクト挿入型逆風防止シャッター - シルファー
(2件のレビュー)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。
ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。

用途逆風防止シャッターとして材質SUS304内容量1個
関連資料:(0.08MB)取扱説明書:(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74002828OSS-100CD100975330
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
74002837OSS-125CD125123-74
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
74002846OSS-150CD1501477835
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: ダクト挿入
その他業種

想像より薄くて軽い。DIY全くしない素人の私が、家の外からダクトに押し込んで挿入。直径ギリギリなので中々入らず、頑張ってるうちにベコベコになり軸も折れた。もはや取り外すこともできずそのまま使用。とりあえず開閉はするので無意味ではなさそうだが、プロに設置してもらうほうがいいでしょう。

対象商品 : 74002828
2024-01-04
用途: ダクトの逆流防止
製造業

外周に突起があるため、ちょっときついけど排気口内径にフィットする。内部シャッターは、弱そうに見えるが、排気を妨げず、しっかり逆流を防止する。
シンプルだけどなかなか良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする