シルファー
角型レジスター QS
薄型のコンパクトなレジスターです。
外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
用途
室内用レジスターとして
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
色
コンフォートホワイト
寸法F(mm)
11
内容量
1個
関連資料:
(0.22MB)
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
フィルター
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74002934
QS-100F
100
花粉
120
99
70
32.6
14
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
74002943
QS-150F
150
花粉
170
149
90
26.7
35
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
74002959
QS-100H
100
ハニカム
120
99
70
12.1
23
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
74002968
QS-150H
150
ハニカム
170
149
90
9.8
58
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください