風向調整機能付差圧式給気口 SPITS

風向調整機能付差圧式給気口 SPITS - シルファー風向調整機能付差圧式給気口 SPITS - シルファー風向調整機能付差圧式給気口 SPITS - シルファー

風向調整機能付きの差圧式給気口です。
コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。

用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)150コンフォートホワイト種類角型レジスター内容量1個
関連資料:(0.34MB)取扱説明書:(0.67MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003004SPITS-150V不織布
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
74002995SPITS-150F花粉
7,300
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
74003013SPITS-150Hハニカム
7,200
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする