シルファー
クーラーキャップ PMC-QS
PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途
クーラーキャップとして
材質
ABS樹脂
色
コンフォートホワイト
種類
クーラーキャップ
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
11
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003047
PMC-75QS
73
75
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
74003056
PMC-100QS
98
100
¥
850
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください