クーラーキャップ LHP-MC

クーラーキャップ LHP-MC - シルファー

フードの付いたSUS製クーラーキャップです。
冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。

用途クーラーキャップとして種類クーラーキャップ材質SUS304シルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.06MB)取扱説明書:(0.42MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003135LHP-75MC751088373521245
2,900
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003144LHP-100MC1001331089764954
4,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする