シルファー
ベントキャップ挿入型防火ダンパー ID
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。
ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途
防火ダンパーとして
材質
SUS304
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
温度(℃)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003214
ID-100
100
72(FD)
95
58
25
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74003223
ID-100
100
120(FD)
95
58
25
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003239
ID-150
150
72(FD)
145
81
25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003248
ID-150
150
120(FD)
145
81
25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003257
ID-200
200
72(FD)
195
103
50
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003266
ID-200
200
120(FD)
195
103
50
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください