曜日別特売

ダクト挿入型防火ダンパー SD-FX

ダクト挿入型防火ダンパー SD-FX - シルファー

ダクト挿入型の防火ダンパーです。

用途防火ダンパーとして材質SUS304内容量1個
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.52MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003275SD-75FX7572(FD)7345-
3,800
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003284SD-75FX75120(FD)7345-
3,800
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
74003293SD-100FX10072(FD)973558
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74003309SD-100FX100120(FD)973558
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
74003318SD-125FX12572(FD)1223571
3,000
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003327SD-125FX125120(FD)1223571
3,000
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
74003336SD-150FX15072(FD)1473583
3,600
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003345SD-150FX150120(FD)1473583
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
74003354SD-200FX20072(FD)19898-
9,500
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003363SD-200FX200120(FD)19898-
9,500
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする