シルファー
防音フード BSF(網付)
メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
98
内容量
1個
関連資料:
(0.19MB)
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
防音性能
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003555
BSF-100
100
T-4相当
280
212
97
152
90
吸気:214.9
吸気:5、単純:22
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003564
BSF-150
150
T-3相当
340
269
147
162
106
吸気:206
吸気:13、単純:69
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください