防音フード BSF-D(防火ダンパー付)

防音フード BSF-D(防火ダンパー付) - シルファー

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。

用途給気用の防音フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法L(mm)98内容量1個
関連資料:(0.25MB)取扱説明書:(0.16MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
防音性能
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003573BSF-100D10072(FD)T-4相当2802129715290吸気:220.5吸気:5、単純:22
32,800
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003589BSF-100D100120(FD)T-4相当2802129715290吸気:220.5吸気:5、単純:22
32,800
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003598BSF-150D15072(FD)T-3相当340269147162106吸気:110.2吸気:17、単純:69
47,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003607BSF-150D150120(FD)T-3相当340269147162106吸気:110.2吸気:17、単純:69
47,800
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする