深型フード RH-N(網付)

深型フード RH-N(網付) - シルファー
(1件のレビュー)

標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.56MB)取扱説明書:(1.45MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003616RH-100N1001719714293763345排気:2.4、吸気:3.1吸気:45、単純:4112
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003625RH-125N125243122194145923850排気:1.2、吸気:2.1吸気:87、単純:1067.5
5,700
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003634RH-150N150243147194145983850排気:2.2、吸気:2.7吸気:110、単純:10616.5
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74003616
2023-04-15
用途: 建物の換気
その他業種

防虫ネットが、フードの奥ではなく口のところに設置されている商品なので、掃除が楽と思って購入したが、防虫ネットの周りが隙間だらけで防虫ネットの意味が全くないです・・・。
なせ作ってる会社の会議でGOサインが出たのか謎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする