シルファー
深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.28MB)
取扱説明書:
(1.45MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
100
125
150
寸法A(mm)
171
243
寸法D(mm)
97
122
147
寸法L(mm)
45
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003643
RH-100DN
100
72(FD)
171
97
142
93
76
33
45
排気:3.5、吸気:3.8
吸気:41、単純:41
17.5
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003659
RH-100DN
100
120(FD)
171
97
142
93
76
33
45
排気:3.5、吸気:3.8
吸気:41、単純:41
17.5
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003668
RH-125DN
125
72(FD)
243
122
194
145
92
38
50
排気:2.0、吸気:2.6
吸気:77、単純:106
12.5
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003677
RH-125DN
125
120(FD)
243
122
194
145
92
38
50
排気:2.0、吸気:2.6
吸気:77、単純:106
12.5
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003686
RH-150DN
150
72(FD)
243
147
194
145
98
38
50
排気:2.4、吸気:3.2
吸気:100、単純:106
18
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003695
RH-150DN
150
120(FD)
243
147
194
145
98
38
50
排気:2.4、吸気:3.2
吸気:100、単純:106
18
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください