シルファー
深型フード RH-YGE2
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003704
RH-100YGE2
100
171
97
142
93
76
33
45
排気:2.5、吸気:3.9
吸気:40、単純:45
12.5
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003713
RH-125YGE2
125
243
122
194
145
92
38
50
排気:1.6、吸気:2.3
吸気:82、単純:103
10
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003729
RH-150YGE2
150
243
147
194
145
98
38
50
排気:2.4、吸気:4.1
吸気:88、単純:103
18
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください