シルファー
深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
100
125
150
寸法A(mm)
171
243
寸法D(mm)
97
122
147
寸法L(mm)
45
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003738
RHG-100D
100
72(FD)
171
97
142
93
76
33
45
排気:3.5、吸気:4.8
吸気:37、単純:62
62
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003747
RHG-100D
100
120(FD)
171
97
142
93
76
33
45
排気:3.5、吸気:4.8
吸気:37、単純:62
62
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74003756
RHG-125D
125
72(FD)
243
122
194
145
92
38
50
排気:2.4、吸気:2.9
吸気:73、単純:160
160
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003765
RHG-125D
125
120(FD)
243
122
194
145
92
38
50
排気:2.4、吸気:2.9
吸気:73、単純:160
160
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003774
RHG-150D
150
72(FD)
243
147
194
145
98
38
50
排気:3.3、吸気:4.6
吸気:84、単純:160
160
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003783
RHG-150D
150
120(FD)
243
147
194
145
98
38
50
排気:3.3、吸気:4.6
吸気:84、単純:160
160
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください